UHF-8-55 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82694206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHF-8-55 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82694206
UHF-8-55 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82694206
UHF-8-55 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82694206

鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
57
注文コード
82694206
品番
UHF-8-55
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
57
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
55
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
36
寸法M(mm)
M4
寸法Lf(mm)
min:9
許容荷重(N)
1000
適合座金
付属
付属ねじ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする