曜日別特売
TSA-300 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82696410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA-300 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82696410
TSA-300 鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82696410

鍋屋バイテック会社 スライドレール 2段引 コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード82696410品番TSA-300
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

・2段引のコンパクトなスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%
・スティール製のストッパがインバースライドの脱落を防止します。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は2本1組となります。
・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドギア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
380
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
210
寸法L2(mm)
485
寸法A2(mm)
113.5
寸法A3(mm)
209.5
耐荷重(N/ペア)
1万回:220 、10万回: 170
寸法B3(mm)
142.5
寸法B4(mm)
182.5
寸法A4(mm)
273.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする