0470G22C06S4 綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 82701876

綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82701876 品番0470G22C06S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

生地に帯電防止を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、ポリエステル・綿混紡高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

セット内容ウェア・ワンタッチファン2個(FAN2200)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1) 充電時間約8時間以内(バッテリー) バッテリー容量(mAh)6500 サイズ2L 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 シルバー(ファン色:グレー) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー) 使用温度範囲0℃〜50℃(バッテリー) 胸囲(cm)124 混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 連続使用時間7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒] 裾廻り(cm)87、(最大)117
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82701858
2020-08-13
用途:
野外作業(農業他)
農・林・水産業

服の生地と仕立てはよい。電池はまだ重くかさばる感じで将来より小型軽量化を期待する。ケーブルを通す布の輪が数回使ったら糸が取れた。ケーブルと電池の端子の接続感が今一(外れないかと不安になる。今のところ1年使って外れたことは無し)

対象商品:
82701876
2019-09-15
用途:
工務作業、物流作業
農・林・水産業

涼しいという体感ではなく、汗が出ない
食品製造で使用可能な
無塵服(白色)仕様があれば、屋内作業にも薦められる

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
82700092
2019-07-27
用途:
屋外での点検作業
高地商店 様

使用前は顔から汗がポタポタ、シャツは汗びっしょりでしたが34度の晴天でも顔からあせが少々、シャツも少し湿気っている程度です。バッテリーだ残量も強3時間でレベル9から5でした。

対象商品:
82700266
2019-08-05
用途:
電気工事

暑いときは汗はかいても体が楽である。
音もさほど気にならない程度である。

対象商品:
82700056
2018-09-06
用途:
現場作業

今年の猛暑で熱中症予防になれば。と購入しました。汗の出る量が減った様です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする