曜日別特売
TSDB-550 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82705835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSDB-550 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82705835
TSDB-550 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82705835

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つきTSDB-550

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)550
内容量1個注文コード82705835品番TSDB-550
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・3段引のスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は2本1組となります。
・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
1630
寸法L(mm)
550
寸法L1(mm)
550
寸法L2(mm)
1100
耐荷重(N/ペア)
1万回:460 、10万回: 340
寸法(mm)
A11:403、A12:451、A13:467、A14:501、B8:497.5、B9:507
寸法B4(mm)
257.5
寸法B5(mm)
273.5
寸法B6(mm)
283
寸法A7(mm)
259
寸法B7(mm)
481.5
寸法A10(mm)
387
寸法A8(mm)
275
寸法A9(mm)
361.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする