曜日別特売
TSEB-600 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82706639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSEB-600 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82706639
TSEB-600 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82706639

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフロック機構つき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)600
内容量1個注文コード82706639品番TSEB-600
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

・3段引のスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
・セルフクローズ機構つき。
・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。
・本商品は2本1組となります。
・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
3250
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
1200
寸法B2(mm)
173
寸法A3(mm)
416
耐荷重(N/ペア)
1万回:1230 、10万回: 990
寸法B3(mm)
301
寸法B4(mm)
557
寸法A4(mm)
448

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする