DH-HD14EB30BK HDMIケーブル DH-HD14EBBKシリーズ ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82709744 品番DHHD14EB30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1本のケーブルで映像信号を音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済み高品位なHDMIケーブルです。1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。

ブラック タイプスタンダード 規格High Speed with Ethernet ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等v プラグ金メッキ シールド線材部:3重シールド コネクタ部:金属シェルシールド ケーブル径(Φmm)6.5 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K×2K(30p)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする