3M(スリーエム)
スコッチ 強力多用途補修テープ カード型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
82710830
品番
DUCT-FHD5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。
用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋内両用。
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
5
引張強度(N/10mm)
45
180°引きはがし粘着力(N/10mm)
7.8