曜日別特売
3642ITP140P63 CONVEX 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター 82712991

代表画像

3642ITP140P63 CONVEX 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター 82712991
3642ITP140P63 CONVEX 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター 82712991

重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82712991
品番
3642ITP140P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
油気に強いウレタン車輪を採用しています。
フォークは高耐久性仕様です。
トータルロック付きです。
フットプロテクションを追加可能です。

用途
重量物搬送台車やAGVに。
トラスコ品番
702-7157
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
105
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N[kgf])
500
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
75/80
取付座B(mm)
105

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする