- 対応機種
- IEEE802.3u※1、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※2、IEEE802.3ae※3、IEEE802.3x対応機器
※1 全二重のみ
※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時
※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時 - 準拠規格
- IEEE802.3u 100BASE-TX ※1
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-T
IEEE802.3an 10GBASE-T
IEEE802.3z 1000BASE-SX,1000BASE-LX ※2
IEEE802.3ae 10GBASE-SR,10GBASE-LR ※3
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol
IEEE802.1Q VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Access Control
※1 全二重のみ
※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時
※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時 - 動作環境
- 温度0~50℃
湿度 10~90%
※結露なきこと - 適合ケーブル
- 100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上
1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
5GBASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
10GBASE-T:UTP/STPカテゴリー6A以上
1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※1
1000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※1
10GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2
10GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクター)※2
※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時
※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」利用時 - 伝送距離
- 最大100m(100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T)
最大550m(1000BASE-SX)※1
最大10km(1000BASE-LX)※2
最大300m(10GBASE-SR)※3
最大10km(10GBASE-LR)※4
最大30m(10GBASE-T)※5
※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR」利用時
※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GLR」利用時
※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS」利用時
※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XL」利用時
※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」利用時 - セキュリティ機能
- ユーザー名、パスワード
ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)
MACアドレスフィルター
マネージメントVLAN
MACアドレス認証
DOS攻撃防止
DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
- 仕様
- アドレステーブル:約32,000件、スイッチング・ファブリック:200Gbps
- 材質
- 金属
- 質量(kg)
- 約3.0※本体のみ
- 規格
- VCCI Class A
- ポート数
- 100/1000M/2.5G/5G/10G 8ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) +[SFP+]2ポート
- 電源電圧
- 100V 50/60Hz
- 消費電力
- 最大370W
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 330×43×231
- 機能
- VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応、SNMP v1/v2c/v3サポート、MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB、RMON(Group1,2,3,9)サポート(including Statistics,History,Alarm and Event)、LLDP、日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)、Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元、Syslog/Syslog転送サポート、ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、レイヤー3機能 (L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー)、JumboFrame12,288Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、スパニングツリー(IEEE802.1D/1w/1s)サポート、ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN(IEEE802.1Q)、ダイナミックVLAN/ゲストVLAN、トラフィック制御(ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール)、トラフィック制御(入出力帯域 制限)、QoS(ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル)、QoS(Diffserve(IPv4/IPv6))、ACL(IPv4)、ACL(IPv6)、トランキング(固定およびLACP、最大8ポート/グループ、8グループまで)、ポートミラーリング、HOLブロッキング防止機能、ループ防止機能(MACスラッシング、LDF、受信レート)、IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート、SSL証明書自己生成機能、BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能、DHCPクライアント、SNTPクライアント、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、PoEスケジューラー、PoE受電機器監視
- バッファメモリ
- 2.0Mbytes
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- 区分なし 0.6W/Gbit/s※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
- メインメモリー(MB)
- 512
- 電源供給方式
- 電源内蔵
- 発熱量(KJ/h)
- 最大1298(PoE分含む)
- マグネット
- 別売
- マウント
- 19インチラック:対応(取付金具添付)※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象
- 対応オプション
- (別売)ギガビットSFP光トランシーバー 「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」、10ギガビットSFP+光トランシーバー 「BS-SFPP-XS、BS-SFPP-XL」、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー 「BS-SFPP-XT」、マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5P
- データ転送速度
- スループット:148,810パケット/s(100BASE-TX)、1,488,095パケット /s(1000BASE-T)、3,720,238パケット /s(2.5GBASE-T)、7,440,476パケット /s(5GBASE-T)、14,880,952パケット /s(10GBASE-T)、※パケットサイズが64bytesの場合
- 伝送速度
- 最大実効(Gbit/s):100.0※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
- 消費電流
- 最大3.7A
- PoE対応
- 規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、給電機能:各ポート:最大90W、最大供給電力:270W、給電方式:Alternative A、Alternative B