- 用途
- 昼間は通常のポールコーンとして、夜間はLED内照式として車線規制、視線誘導、歩車線分離など、さまざまな目的に利用可能で車の車線はみ出しや危険な場所の注意喚起などで活躍いたします。
- 材質
- 本体PU ABS、透明PC
- 寸法(mm)
- Φ200×750
- 質量(kg)
- 1.34
- バッテリー
- (種類)ニッケル電池、(容量)1500mAh、(電圧)1.2V
- 充電時間
- 20時間
- LEDランプ
- 4個 / LED
- ソーラーパネル出力
- (電流)200mA(3個)、(電圧)2.2V
- 点滅数(回/分)
- 60
- 標準作業時間
- 100時間
- ねじ穴(Φmm)
- Φ15
- 輝度(cd/m2)
- 【赤】20000