LEDソーラー式ポールコーン
ソーラーパネル充電式のLEDポールコーンです。
- 用途
- 昼間は通常のポールコーンとして、夜間はLED内照式として車線規制、視線誘導、歩車線分離など、さまざまな目的に利用可能で車の車線はみ出しや危険な場所の注意喚起などで活躍いたします。
- 材質
- 本体PU ABS、透明PC
- 寸法(mm)
- Φ200×750
- 質量(kg)
- 1.34
- バッテリー
- (種類)ニッケル電池、(容量)1500mAh、(電圧)1.2V
- 充電時間
- 20時間
- LEDランプ
- 4個 / LED
- ソーラーパネル出力
- (電流)200mA(3個)、(電圧)2.2V
- 点滅数(回/分)
- 60
- 標準作業時間
- 100時間
- ねじ穴(Φmm)
- Φ15
- 輝度(cd/m2)
- 【赤】20000
- 内容量
- 1本
注意
※【注意】コンクリート用のねじ固定式アンカーは付属しません。ねじ固定式アンカーは3箇所(直径:15mm)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,120/税込¥2,332 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ



























