曜日別特売
CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447

CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447
CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447
CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447
CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447
CN9850 1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応) ATEN 82713447

1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応)CN9850

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713447
品番
CN9850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

CN9850は、ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応した
PC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。
高度なFPGAグラフィックプロセッサーを搭載したCN9850は、より優れた品質のイメージやビデオを提供するとともに、シリアル制御用のRS-232C規格にも準拠しています。
フロントパネルのMini USBポートは、ユーザーが便利に使えるよう、ノートパソコン接続用のラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして設計されています。
これにより、ユーザーはキーボード、モニター、マウスを別途用意しなくても、ノートパソコンを接続してPC/サーバーに対して簡単に日常的なメンテナンスを行うことができます。
シームレスな接続を実現するために、CN9850にはデュアルLANとデュアル電源機能が搭載されており、サーバールームでの動作をスムーズかつ効率的に保ちます。
また、デバイスの状態監視用の電源状態検出機能は、デバイスがオフライン(例:電源異常)になったときに、自動的にイベント通知を送信します。
CN9850のWebクライアントビューワーは、追加のソフトウェアなしでリモートデスクトップにアクセスすることができるため、リモートからでも管理を容易に行うことができます。
HDMIを搭載し4K解像度に対応したCN9850は、遠隔アクセス/管理用にWebベースのGUIを提供しています。
さらに、統一された多言語インターフェースにより、ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。
CN9850は、高品質な画像やマルチタスクが求められる業界においてリモートアクセス管理を行うデータセンターやサーバールーム、およびコントロールルームに最適です。
例えば、複数の拠点にオフィスを構え、ローカルとリモートのワークスペース間のブリッジとして機能できるグローバルな組織や企業のような環境で活用いただけます。

仕様
バーチャルメディア:USB Mini-B メス×1
セット内容
KVMケーブル(HDMI,USB,オーディオ)×1、USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1、電源アダプター×1、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.84(1.85lb)
電源
2(Green),DC電源ジャック×2
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC5V:10.07W:48BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150.5×28.5
材質(ケース)
メタル
リセット
ピンホール型スイッチ×1(Black)
動作温度(℃)
0~50(CN9850)、0~40(電源アダプター)
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
LANポート:RJ-45 メス×2、KVMポート:USB Type-B メス×1(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)
ビデオ仕様
ローカルコンソール:4096×2160@30Hz、リモートコンソール:4096×2160
キーボード/マウス
USB
シリアルポート
RJ-45 メス×2
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする