曜日別特売
US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490

US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490
US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490
US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490
US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490
US4324 PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN 82713490

PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱)US4324

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713490
品番
US4324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

US4324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。
在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。
業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。
最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。
コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。

仕様
ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコン
セット内容
本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2、有線リモコン ×1
質量(g)
77
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
材質(ケース)
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.65×14.50×1.52
ケーブル
USBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2
LED
【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)
コネクタ
【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:2
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする