SCPS-50-M16 鍋屋バイテック会社 スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 82716107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCPS-50-M16 鍋屋バイテック会社 スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 82716107
SCPS-50-M16 鍋屋バイテック会社 スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 82716107

鍋屋バイテック会社 スラストパッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法D1(mm)50
内容量1個注文コード82716107品番SCPS-50-M16
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。
・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。

質量(g)
142
寸法D1(mm)
50
寸法H1(mm)
13.5
寸法r(mm)
12.5
適合グラブスクリュー
SGTS-M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする