曜日別特売
TSOA-35-560-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82717559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOA-35-560-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82717559
TSOA-35-560-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82717559

鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法L・寸法Hなど35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
UV
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
35
注文コード
82717559
品番
TSOA-35-560-40-UV
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。
・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
890
タイプ
UV
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
6.5
仕様
固定用ねじ:なし
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法M(mm)
M6
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
15
寸法Lm(mm)
12
寸法W1(mm)
16.5
寸法t1(mm)
3.5
寸法t2(mm)
0.8
レールタイプ
自由側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする