HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82719106 品番HDCH20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル
直径4.5mmのスリムケーブル
3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能
各社HDMIリンク機能対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
金メッキコネクタ採用

ブラック ケーブル長(m)2 プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス) ケーブル径(Φmm)4.5 伝送速度(Gbps)最大:10.2 対応解像度4K30P/フルHD ケーブル種類スリムタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする