ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82724313 品番HPW155N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません)
Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます
イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き
操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン
ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能
同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載
再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間)
microUSB充電(専用充電コード付属)

付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、 型式ダイナミック型 質量(g)約16.5 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) コード長さ(mm)約450 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く) 通信方式BluetoothVer.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh) 再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP) 充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20〜80(結露なしにて) 通話可能時間(h)約4(50%音量) 再生可能時間約4(50%音量) 指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dB インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない) 音圧感度(dB)97 変調方式FHSS/周波数帯域:2.402〜2.480GHz 通信距離(m)見通し:最大約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0〜40 ドライバー径(Φmm)10 連続待受時間約15時間 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受:最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
注意
※心臓ペースメーカーを使っている時は装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする