アウトドア フォールディングチェア 【HABUL - ハブル -】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 82727339 品番 SH-01-ODFC-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アウトドアフォールディングチェア!
ベージュとカーキの2色はキャンプ用品にはもってこいの色味で大活躍間違いなしです!
収束型に収納可能なので、持ち運びが便利です
生地は取り外し可能で汚れても洗濯出来ます!
キャンプやレジャーにはもちろん、お部屋やお庭でちょっとしたチェアにもお使い頂けます。

カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.5×81×98 質量(kg)4 材質スチール(粉体塗装) ポリエステル コットン タイプ折りたたみ式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする