110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048

110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048
110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048
110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048
110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048
110_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 アドロック110 ヤスダインテリアサプライ 82728048

アルミ見切り材 アドロック110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本(2m)
注文コード
82728048
品番
110_2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)

長さ(m)
2
材質
アルミ押出形材(A6063S-T58)
仕様
使用床材(参考):塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ10mm前後床材)
シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください(小頭ビスは使用できません)。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする