曜日別特売
TSOA-43-1040-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82728138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOA-43-1040-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82728138
TSOA-43-1040-40-UV 鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール NBK(鍋屋バイテック会社) 82728138

鍋屋バイテック会社 ローラガイドレール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法L・寸法Hなど35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
UV
寸法L(mm)
1040
寸法H(mm)
43
注文コード
82728138
品番
TSOA-43-1040-40-UV
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

・耐久性・静粛性にすぐれたローラガイドレールです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・カムローラキャリッジ「TSOB」またはカムローラ「TSOC」と組み合わせて使用します。
・自由側と固定側のローラガイドレールを組み合わせることにより、位置ずれを許容します。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
2610
タイプ
UV
寸法L(mm)
1040
寸法H(mm)
43
寸法d(mm)
8.5
仕様
固定用ねじ:なし
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法M(mm)
M8
寸法d1(mm)
10.5
寸法d2(mm)
18
寸法Lm(mm)
16
寸法W1(mm)
21
寸法t1(mm)
4.5
寸法t2(mm)
1.5
レールタイプ
自由側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする