25A-AMS30A-R02C-EC-MLG エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 82730289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

25A-AMS30A-R02C-EC-MLG エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 82730289
25A-AMS30A-R02C-EC-MLG エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 82730289

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30接続口径1/4注文コード82730289品番25A-AMS30A-R02C-EC-MLG
参考基準価格(税別)¥460,630販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応

用途2次電池対応シリーズ接続口径1/4ボディサイズ30ねじの種類Rc単位EXA1/ITV:SI単位固定プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100マニュアルノンロックプッシュ式N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
関連資料:カタログ(4.29MB)取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)
注意
※無線アダプタは別売となります。
※スタンバイ電空レギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブルは、接続されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする