※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

25A-AMS20A-N02C-SA-KLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 82730578 25A-AMS20A-N02C-SA-KLE エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 82730578

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 接続口径1/4 注文コード82730578 品番25A-AMS20A-N02C-SA-KLE
参考基準価格(税別)¥386,140 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はボディサイズ・接続口径など1769種類から選べます 他の種類を見る

エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応

用途2次電池対応シリーズ 接続口径1/4 ボディサイズ20 ねじの種類NPT 単位EXA1/ITV:単位切換機能付(海外向けのみ適用) プロトコルスタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大100 マニュアルプッシュターンロック式(手操作型) N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
関連資料:カタログ(4.29MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.51MB)
注意
※無線アダプタは別売となります。
※スタンバイ電空レギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブルは、接続されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする