※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ40接続口径1/2注文コード82730754品番25A-AMS40A-N04D-PN-KLE
参考基準価格(税別)¥515,000販売価格(税込)¥516,780販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・接続口径など1769種類から選べます他の種類を見る エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応