700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169

700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169
700-BTL061 モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W サンワダイレクト 82733169

モバイルバッテリー 13200mAh/PD30W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733169
品番
700-BTL061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。
高品質で安心の日本メーカーブランドのリチウムイオン電池を搭載しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大30Wの出力に対応し、USB PD規格による充電に対応したタブレット、スマートフォンへ急速充電が可能です。
バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。
メーカー従来品(700-BTL025N)より約20パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。

形状
AC出力差込口:2P
電圧
USB定格出力:USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V 1.5A(最大30W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
容量
電池:47.52Wh
ポート数
AC出力:1ポート(ポート)、USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1
端子形状
USB出力:USB A、USB Type-C
対応
セット内容,ノートパソコン給電
周波数
AC定格出力:60Hz
充電時間
約2.5時間(※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時)
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
3300※並列換算値容量
USB
Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V 1.5A(最大30W)USB A,定格入力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする