400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009

400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009
400-HUBC55BK-12 USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 82734009

USBハブ USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734009
品番
400-HUBC55BK-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。
Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。
ケーブル長約1.1mのロングケーブル付です。
セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。

適合
ACアダプター:付属なし
規格
USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠
ポート数
4ポート
温度(℃)
保管時:0~55℃※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。
対応OS
Windows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOS
コネクタ形状
USB Type-C,USB A
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度
0~45℃※結露無きこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
5
動作湿度(%)
0~90※結露無きこと
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】
ケーブル長(cm)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)
供給電流(A)
約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】
ケーブルタイプ
ケーブル一体型【USBポート】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする