SLE-46SWOP 取付け部品 SLE-46S-W用 サンワサプライ 82734447

SLE-46SWOP 取付け部品 SLE-46S-W用 サンワサプライ 82734447
SLE-46SWOP 取付け部品 SLE-46S-W用 サンワサプライ 82734447
SLE-46SWOP 取付け部品 SLE-46S-W用 サンワサプライ 82734447

取付け部品 SLE-46S-W用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
82734447
品番
SLE-46SWOP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

TypeCのポートに別売りのSLE-46S-W本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。
完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。
取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-Wが必要)

セット内容
取り付け部品×5個
対応機種
TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
本体形状
取付部品・ワイヤー・錠
入数
5個
鍵
1種類
パッケージ
ビニール袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする