溶融亜鉛メッキタラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82736764 品番YMT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
表面処理溶融亜鉛めっき 単重2.01kg 寸法(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×250 用途マンションの屋上昇降用として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする