淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
溶融亜鉛メッキタラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82736773
品番
YMT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
溶融亜鉛めっき
単重
2.22kg
寸法(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
用途
マンションの屋上昇降用として