淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
打込型 ステンタラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736834
品番
YST-03
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
表面処理
ピーリング200#研磨程度
単重
1.48kg
寸法(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×250
用途
マンションの屋上昇降用として