淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
打込型ステンタラップ(ローレット)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82737044
品番
YRT-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
ピーリング200#研磨程度
単重
1.48kg
寸法(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×250
用途
マンションの屋上昇降用として