打込型ステンタラップ(ローレット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82737157 品番 YRT-13
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
表面処理ピーリング200#研磨程度 単重2.37kg 寸法(Φmm)22 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250 用途マンションの屋上昇降用として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする