淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
建設・国土交通省型タラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82737227
品番
YST-21
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面処理
ピーリング400#研磨程度
単重
2.86kg
寸法(Φmm)
22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×350
用途
マンションの屋上昇降用として