淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
建設・国土交通省型タラップ(ローレット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82737245
品番
YRT-21
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
表面処理
ピーリング400#研磨程度
単重
2.86kg
寸法(Φmm)
22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×350
用途
マンションの屋上昇降用として