淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
プレート付ステンタラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82737306
品番
YST-61
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
表面処理
400#研磨
単重
2.67kg
寸法(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×200
用途
マンションの屋上昇降用として