淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
プレート付ステンタラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82737324
品番
YST-45
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面処理
400#研磨
単重
2.49kg
寸法(Φmm)
22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×150
用途
マンションの屋上昇降用として