アングル付ステンタラップ 養生タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82737428 品番YSL-17
参考基準価格(税別)¥50,050 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ヘアライン仕上 単重7kg 寸法(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350 段数3 用途マンションの屋上昇降用として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする