淀川建材工業
淀川建材工業の 建物管理・メンテナンス
淀川建材工業の タラップ
アングル付ステンタラップ 養生タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82737455
品番
YSL-20
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
ヘアライン仕上
単重
15.1kg
寸法(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×350
段数
6
用途
マンションの屋上昇降用として