みかげ調プラ池 <ベランダ据置型・袴付>

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)550×880 注文コード82738006 品番V35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)35 質量(kg)約4.5 適合クリーナー:憩R 寸法(mm)550×880 深さ(mm)200
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする