みかげ調プラ池 <ベランダ据置型・袴付>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82738024 品番 RC185
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
容量(L)185 質量(kg)約7.5 適合クリーナー:渓流R、かじかR、ちどりR 寸法(mm)600×1200 深さ(mm)350 備考排水栓付 口径(A)20
注意
※池の向き(左右)の指定は出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする