テラル
産業用送風機 リングブロワ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
最大静圧(kPa)
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.1
吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82743556
品番
VFC608Z
参考基準価格(税別)
¥438,500
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
水分を含んだ空気(湿度99%)の吸引が可能
・ブロワ部は、防水構造を採用しておりますが、ウォータタンク等を設置し気水分離願います。
最大電流(A)
吸込:9.0/11-10.8、吐出:10/13-12
最大静圧(kPa)
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
最大吐出空気量(m
3
/min)
4.2/5.5
定格値静圧(kPa)
吐出:9.81
最大出力(kW)
吸込:2.3/3.4
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
三相200/200・220
吐出特性最大出力(kW)
2.3/2.4
定格風量(m
3
/min)
吐出:3.2/4.4
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません