曜日別特売

産業用送風機 リングブロワ

産業用送風機 リングブロワ - テラル

水分を含んだ空気(湿度99%)の吸引が可能
・ブロワ部は、防水構造を採用しておりますが、ウォータタンク等を設置し気水分離願います。

周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
三相200/200・220
電動機仕様
標準効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m3/min)
定格値静圧(kPa)
最大出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743556VFC608Z吸込:9.0/11-10.8、吐出:10/13-12吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.54.2/5.5吐出:9.81吸込:2.3/3.4
¥438,500
¥419,800
¥461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745446VFC408Z吸込:3.1/3.7-3.6、吐出:3.1/3.7-3.6吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.12.0/2.5吐出:4.9吸込:0.53/0.85
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745620VFC508Z吸込:5.1/6.8-6.5、吐出:5.4/7.4-6.8吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.63.4/4.0吐出:6.86吸込:1.3/1.9
¥376,900
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする