曜日別特売
VFC508Z 産業用送風機 リングブロワ テラル 82745620

産業用送風機 リングブロワ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
最大静圧(kPa)吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.6
吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.6
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.1
内容量1個注文コード82745620品番VFC508Z
参考基準価格(税別)¥376,900販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

水分を含んだ空気(湿度99%)の吸引が可能
・ブロワ部は、防水構造を採用しておりますが、ウォータタンク等を設置し気水分離願います。

最大電流(A)
吸込:5.1/6.8-6.5、吐出:5.4/7.4-6.8
最大静圧(kPa)
吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.6
最大吐出空気量(m3/min)
3.4/4.0
定格値静圧(kPa)
吐出:6.86
最大出力(kW)
吸込:1.3/1.9
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
三相200/200・220
吐出特性最大出力(kW)
1.3/1.9
定格風量(m3/min)
吐出:2.4/3.0
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする