曜日別特売
EB-100E(高速形)(JIS協約形)【ワケあり】 JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム 82746557

JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
100
定格感度電流(mA)
100
注文コード
82746557
品番
EB-100E(高速形)(JIS協約形)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
定格電流(A)
100
定格感度電流(mA)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
97.5
質量(kg)
0.6
縦(mm)
76
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
100-200
極数(P)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする