曜日別特売
184-6693【ワケあり】 RS PRO ESD Mouse 長さ:35mm RS PRO 82746828

RS PRO ESD Mouse 長さ:35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82746828
品番
184-6693【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥10,980

ESDの影響を受けない安全な環境で使用するための静電気防止マウスです。

仕様
マウスタイプ = ESD
高さ = 35mm
幅 = 75mm
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする