曜日別特売
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971

VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971
VHU6956JP REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi 82748971

REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128GVHU6956JP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82748971
品番
VHU6956JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ
7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする