トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法A(mm)160.5
内容量1個注文コード82760128品番TOP-216HTMG
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
低粘度、軽油、灯油、重油用。
形式
216
寸法A(mm)
160.5
寸法D(mm)
Rc3/4
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
仕様
標準仕様(シール・パッキン)
タイプ
囗径:G口径
回転方向
反時計方向
商品タイプ
2MY-ポンプ単体・小中容量
注意
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする