MT1890NAA-BK ミーティングテーブル TRUSCO 82761519

MT1890NAA-BK ミーティングテーブル TRUSCO 82761519
MT1890NAA-BK ミーティングテーブル TRUSCO 82761519

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1台
ナチュラル天板×黒脚
注文コード
82761519
品番
MT1890NAA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フリーアドレスオフィスや会議室などさまざまな場所で使用できます。

トラスコ品番
685-7524
ナチュラル天板×黒脚
色(脚部)
ブラック
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
色(天板)
ナチュラル
天板厚さ(mm)
18
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,700/税込5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする