TRUSCO
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ナチュラル天板×白脚
注文コード
82761528
品番
MT1890NAA-W
参考基準価格(税別)
¥53,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フリーアドレスオフィスや会議室などさまざまな場所で使用できます。
トラスコ品番
685-7518
色
ナチュラル天板×白脚
色(脚部)
ホワイト
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
色(天板)
ナチュラル
天板厚さ(mm)
18
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません