用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。
容量(L)20
引火点(℃)(開放式)218
密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88
流動点(℃)-11
危険等級V
動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)9.2、(40℃ / 104°F)68
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数110
ISO粘度グレード68
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性