スキャンツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82762899 品番TPM-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特定整備認証ツール。
シリーズ最大7インチ液晶モニター搭載。
対応メーカーは国産乗車、国産大型トラック、輸入車計23メーカーに標準対応。
VIN(車体番号)読み取りによるジャンピング機能。
簡易バッテリーチェック搭載。
本体補償1年。ソフトウェアの更新を継続で本体補償も継続します。

セット内容TPM-7本体、OBD-Uケーブル、シガーライターケーブル、microUSBケーブル、キャリングケース、液晶保護フィルム、クイックスタートガイド 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×140×35 本体質量(g)717 適合メーカー【国産乗用車】トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル、【国産トラック・バス】いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス、【輸入乗用車】フォルクスワーゲン・アウディ・メルセデスベンツ・BMW・MINI・アルファロメオ・フィアット/アバルト、【スーパーカー】フェラーリ・ポルシェ・マセラティ・ベントレー モニタLCDモニタ7.0インチ 電源電圧8-32VDC 使用CPUARM Cortex M7 480MHz ROM(OS)2MB NAND、(AP)8GB(internal Flash eMMC) 内蔵RAM1MB Wi-FiIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) BluetoothBR/EDR+BLE4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする